FISCHER ITALIA - FIS00090295 FIS A M24X380 5.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 380 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 24
Materiale - Acciaio
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4006209902950
Codice prodotto
FIS00090295
Cod. produttore
00090295
Produttore
FIS
Lunghezza:
380 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
24
Materiale:
Acciaio
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 24; Lunghezza - l - [mm]: 380; Riferimenti: EAN: 4006209902950 Codice fischer: 90295