FISCHER ITALIA - FIS00090294 FIS A M24X290 5.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 290 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 24
Materiale - Acciaio
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4006209902943
Codice prodotto
FIS00090294
Cod. produttore
00090294
Produttore
FIS
Lunghezza:
290 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
24
Materiale:
Acciaio
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 24; Lunghezza - l - [mm]: 290; Riferimenti: EAN: 4006209902943 Codice fischer: 90294


