FISCHER ITALIA - FIS00090262 TA M8 G CON GANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità min. del foro - 60 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209902622
Codice prodotto
FIS00090262
Cod. produttore
00090262
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no
Ancorante con corpo espandente TA M-G L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio stampato. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questoconsente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Passerelle per cavi Macchinari Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per unacorretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 38; Distanza occhiolo dal muro: 43; Profondità min foro - td - [mm]: 80; Misura d'apertura del gancio: 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; ¿ x Lunghezza: M 8 x 62; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 56; Riferimenti: EAN: 4006209902622 Codice fischer: 90262


