FISCHER ITALIA - FIS00087487 BN 7,6X350 FASCETTA CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 350 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209874875
Codice prodotto
FIS00087487
Cod. produttore
00087487
Produttore
FIS
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
350 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no