FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 3
Modello - Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello - 105 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209801826
Codice prodotto
FIS00080182
Cod. produttore
00080182
Produttore
FIS
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
3
Modello:
Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello:
105 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Con rondella:
sì
Con dado esagonale:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
27 mm
Max spessore della parete:
51 mm
Con dado cieco:
no


