FISCHER ITALIA - FIS00079772 GS 10/200 SPINA FILETTATA CL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 200 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209797723
Codice prodotto
FIS00079772
Cod. produttore
00079772
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
200 mm
Barra filettata G / Spina filettata GS Barre e spine a fi lettatura metrica e gas Vantaggi: Proprietà Materiale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1 Materiale barra filettata G (G 1/2"" - G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 200; Riferimenti: EAN: 4006209797723 Codice fischer: 79772