FISCHER ITALIA - FIS00079740 G M8 BARRA M8X1000 CL.4.6 Z/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209797402
Codice prodotto
FIS00079740
Cod. produttore
00079740
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
1000 mm
Barra filetatta da metro classe cl. 4.6 Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1) Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 4006209797402 Codice fischer: 79740


