FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 04
Dimensione filettatura, metrica - 6
Altezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209797334
Codice prodotto
FIS00079733
Cod. produttore
00079733
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 04
Dimensione filettatura, metrica:
6
Altezza:
5 mm
Apertura di chiave:
10 mm
Privo di alogeni:
sì


