FISCHER ITALIA - FIS00079730 ROSETTA U M10 (10,5X40X3)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797303
Codice prodotto
FIS00079730
Cod. produttore
00079730
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no