FISCHER ITALIA - FIS00079729 ROSETTA U M8 (8,4X40X3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4006209797297
Codice prodotto
FIS00079729
Cod. produttore
00079729
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti: EAN: 4006209797297 Codice fischer: 79729


