pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079714 SKS 8X45 VITE T.E.

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079714 SKS 8X45 VITE T.E.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 45 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209797143

Codice prodotto

FIS00079714

Cod. produttore

00079714

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

45 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Con dado:

no

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

no

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 45; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti: EAN: 4006209797143 Codice fischer: 79714