FISCHER ITALIA - FIS00079699 RAH M 10 PENDINO PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo - 12 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
EAN
4006209796993
Codice prodotto
FIS00079699
Cod. produttore
00079699
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
12 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Pendino RAH Pendino per tubi RAH Vantaggi: Proprietà Materiale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti: EAN: 4006209796993 Codice fischer: 79699


