FISCHER ITALIA - FIS00071985 TCEI-A2 M8X65 A2 DIN 912 CONF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 65 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8001132719855
Codice prodotto
FIS00071985
Cod. produttore
00071985
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
65 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132719855 Codice fischer: 71985