FISCHER ITALIA - FIS00071880 SILICONE TRASP.UNIV. 60 ML. IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
24 PZ
EAN
8001132718803
Codice prodotto
FIS00071880
Cod. produttore
00071880
Produttore
FIS
Silicone multiuso in tubetto SMT Sigillante siliconico acetico multiuso e con funghicida Materiali di supporto: Acciaio inossidabile Elementi anodizzati Vetro Superfici vetrose Ceramiche Non idoneo per: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio) Plastiche (PE, PP, Teflon) Substrati bituminosi Vantaggi: Resistente alla muffa (contiene funghicidi). Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. SMT trasparente versatile su supporti di diverso colore. Non verniciabile. Applicazioni: Adatto per: Giunzioni d'angolo, di movimento e di connessione in stanze da bagno (lavabi, docce, vasche da bagno, di giunti tra piastrelle, ecc) Giunti di connessione in cucina Armadietti ed elementi in vetro Funzionamento: Pulire e sgrassare le superfici da sigillare in modo che siano esenti da sporco, polvere, olio e ruggine. Svitare il tappo e tagliare diagonalmente l'estremità di estrusione del tubetto per adattarla alle dimensioni del giunto. Applicare il prodotto lungo il giunto, livellare con una spatola da silicone. Rimuovere il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non applicare con pioggia o gelo imminente. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 60; Colore: transparente; Riferimenti: EAN: 8001132718803 Codice fischer: 71880


