FISCHER ITALIA - FIS00071801 ROSETTA U 8X28 IN KIT DA 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 28 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132718018
Codice prodotto
FIS00071801
Cod. produttore
00071801
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
28 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti: EAN: 8001132718018 Codice fischer: 71801