FISCHER ITALIA - FIS00071182 SKS 10X70 A2 VITE TE UNI 5739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8001132711828
Codice prodotto
FIS00071182
Cod. produttore
00071182
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Vite testa esagonale SKS Vite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
Riferimenti:
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
- Filettatura - M - : M 10;
- Lunghezza - l - [mm]: 70;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
Riferimenti:
- EAN: 8001132711828
- Codice fischer: 71182


