FISCHER ITALIA - FIS00071043 PUP W 750 SCHIUMA SERRAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132710432
Codice prodotto
FIS00071043
Cod. produttore
00071043
Produttore
FIS
Schiuma poliuretanica serramento PUP W Schiuma poliuretanica per la posa di telai di porte e finestre Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre di cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) Pietra Vantaggi: Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB - Rapporto di prova N. 13-003453-PR01 rilasciato da ift di Rosenheim) Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K - Rapporto di prova N. 134298 rilasciato da MPA BAU di Hannover). La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. L'espansione controllata non deforma il telaio di porte efinestre durante l'applicazione. Alta capacità di riempimento. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC. Applicazioni: Isolamento e riempimento di cavità tra foro parete e controtelaio di serramenti porte Isolamento e riempimento di cavità tra controtelaio e telaio di porte interne Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità intorno ai cassonetti di oscuranti avvolgibili Sigillatura e riempimento di cavità nell'installazione di davanzali Funzionamento: Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare vigorosamente la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per circa il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato (almeno ogni 30 mm). Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12 verticale; Utilizzo: Pistola; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 50; Colore: giallo; Riferimenti: EAN: 8001132710432 Codice fischer: 71043


