FISCHER ITALIA - FIS00069375 UBN 7,6X550 FASCETTA CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 550 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209693759
Codice prodotto
FIS00069375
Cod. produttore
00069375
Produttore
FIS
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
550 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno