FISCHER ITALIA - FIS00065153 STS 10X100 A2 VITE A DOPPIA F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 100 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4006209651537
Codice prodotto
FIS00065153
Cod. produttore
00065153
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
100 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Superficie:
Non trattato
Vite doppia filettatura STS A2 Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaio Vantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.Proprietà Materiale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304 Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 8; Riferimenti: EAN: 4006209651537 Codice fischer: 65153


