FISCHER ITALIA - FIS00062320 HM-Z 1 PINZA PER HM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della pinza - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4006209623206
Codice prodotto
FIS00062320
Cod. produttore
00062320
Produttore
FIS
Forma della pinza:
Lineare
Fissaggio metallico per lastre e pannelli HM Pinza per HM-S Materiali di supporto: Vantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindiper altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-strutture Funzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassellodovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto. Specifiche tecniche: Riferimenti: EAN: 4006209623206 Codice fischer: 62320


