FISCHER ITALIA - FIS00050564 BUSSOLA RG 28X200 M20I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna su entrambi i lati
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
5 PZ
EAN
4006209505649
Codice prodotto
FIS00050564
Cod. produttore
00050564
Produttore
FIS
Modello:
Filettatura interna su entrambi i lati
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Bussola RG Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo. Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 200; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 45; Profondità di ancoraggio efficace - hef - [mm]: 200; Filettatura - A - : M 20; Diametro foro - d0 - [mm]: 32; Riferimenti: EAN: 4006209505649 Codice fischer: 50564


