FISCHER ITALIA - FIS00050256 BARRA RG M8X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Materiale - Acciaio
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502563
Codice prodotto
FIS00050256
Cod. produttore
00050256
Produttore
FIS
Lunghezza:
110 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale:
Acciaio
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 14; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 5; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209502563 Codice fischer: 50256


