FISCHER ITALIA - FIS00048412 EA II M8X40 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del manicotto - Acciaio inox 
- Dispositivo di fissaggio - Altri 
- Lunghezza - 40 mm 
- Dimensione filettatura, metrica - 8 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4006209484128
Codice prodotto
FIS00048412
Cod. produttore
00048412
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Adatto per cemento:
sì
Diametro di foratura:
10 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Installazione pre-posizionata:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione distanziata:
no
Carico ammissibile in zona di trazione:
6.1 kN
Profondità min. del foro:
43 mm
Autoforante:
no