FISCHER ITALIA - FIS00044885 FH II 12/25 S TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Altro
Materiale della bussola - Acciaio
Diametro di foratura - 12 mm
Lunghezza - 105 mm
Profondità di foratura min. - 105 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209448854
Codice prodotto
FIS00044885
Cod. produttore
00044885
Produttore
FIS
Dispositivo di fissaggio:
Altro
Materiale della bussola:
Acciaio
Diametro di foratura:
12 mm
Lunghezza:
105 mm
Profondità di foratura min.:
105 mm
Carico di amm. zona di trazione:
22.5 kN
Omologazione presente:
sì
Ancorante ad alte prestazioni FH II-S L'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa esagonale. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante strutturale con testa esagonale. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave. Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate Inferriate Funzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 105; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 105; Riferimenti: EAN: 4006209448854 Codice fischer: 44885


