FISCHER ITALIA - FIS00043634 FIS E 15X85 M12 BOCCOLA FILETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 85 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
4006209436349
Codice prodotto
FIS00043634
Cod. produttore
00043634
Produttore
FIS
Lunghezza:
85 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Bussola FIS E Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 85; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Quantità di resina per profondità di ancoraggio efficace in muratura di mattoni pieni: 5; Riferimenti: EAN: 4006209436349 Codice fischer: 43634


