FISCHER ITALIA - FIS00040457 FPS-FPB 4,2X13 ZPF 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4006209404577
Codice prodotto
FIS00040457
Cod. produttore
00040457
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FPS-FPB FPS-FPB ZPF Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Zincatura bianca Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Forma della testa: Testa a fungo Idoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 13; Lunghezza - l - [mm]: 13; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 2; Riferimenti: EAN: 4006209404577 Codice fischer: 40457


