FISCHER ITALIA - FIS00024426 ETR 80X90 (3) COLLARE A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 102 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 120 mm
Diametro esterno del tubo - 90 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
50 PZ
EAN
4006209244265
Codice prodotto
FIS00024426
Cod. produttore
00024426
Produttore
FIS
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
102 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
120 mm
Diametro esterno del tubo:
90 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
45 mm


