FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 28 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 45 mm
Diametro esterno del tubo - 21 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
100 PZ
EAN
4006209244173
Codice prodotto
FIS00024417
Cod. produttore
00024417
Produttore
FIS
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
28 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
45 mm
Diametro esterno del tubo:
21 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
22 mm


