FISCHER ITALIA - FIS00016877 FIS VS 150 C CARTUCCIA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
4006209168776
Codice prodotto
FIS00016877
Cod. produttore
00016877
Produttore
FIS
Ancorante chimico FIS V / FIS V-BOND Resina full-hybrid ad alte prestazioni low-speed per fissaggi strutturali e riprese di getto Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo normale Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) Idoneo anche per: Calcestruzzo C12/15 Legno lamellare Vantaggi: Da utilizzare con normale pistola per silicone Rappresenta un sistema universale con affidabilità garantita per quasi tutti i campi di applicazione conosciuti. Possiede numerose altre certificazioni, come ad esempio, ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato, connessioni di barre di armatura post-installate. Omologato per ancoraggio in muratura, adatto alla più estesa gamma di materiali presenti in edilizia La formulazione ibrida con cemento Portland contenuto nell'ancorante, consente un'ottima resistenza a temperature fino a +120°C e un miglior comportamento in presenza di sostanze chimiche aggressive. La gamma completa di accessori è pensata per assicurare flessibilità e versatilità applicativa. Applicazioni: Costruzioni di carpenterie metalliche Costruzioni in legno Balaustre Facciate Scale Staffe in acciaio Macchinari Piloni Tende da sole Tettoie Cancelli Mensole Tubazioni Griglie AntennesatellitariCertificato per: Riprese di getto Fissaggio distanziato Thermax Fissaggi di ritegno VBS 8 Funzionamento: Resina a iniezione bicomponente ibrida. Per calcestruzzo, con barra filettata FIS A, è idonea per installazione passante e non passante, mentre, con bussola filettata internamente RG MI, per installazione solo non passante. Per muratura, con bussola filettata internamente FIS E, è idonea per installazione solo non passante. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l'estrusione attraverso il miscelatore. Di facile e veloce utilizzo. Le cartucce parzialmente consumate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore. La barra metallica viene inserita nel supporto ruotandola leggermente fino al raggiungimento della base del foro. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire con resina lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell'oggetto da fissare. Per un riempimento ottimale utilizzare l'opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale). Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 150; Lingue sulla cartuccia: I; Confezione con: 1 x cartuccia FIS VS 150 C 150 ml+ 2 x miscelatore FIS MR; Miscelatori: 2; Riferimenti: EAN: 4006209168776 Codice fischer: 16877


