FISCHER ITALIA - FIS00014570 ED 22 CHIODO A PERCUSSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Lunghezza - 22 mm
Forma della testa - Altri
Diametro - 4 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4006209145708
Codice prodotto
FIS00014570
Cod. produttore
00014570
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
22 mm
Forma della testa:
Altri
Diametro:
4 mm
Temprato:
sì
Chiodo a percussione ED Fissaggio nel calcestruzzo senza preforatura Materiali di supporto: Calcestruzzo Vantaggi: Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questopermette un'installazione veloce. La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura. ED 18 disponibile anche nella confezione risparmio da 600 pz. Applicazioni: Per fissare: Gaffette Bandelle preforate come LBK, LBV Bandelle in tessuto come GWB. Funzionamento: Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE. L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione. Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 30; Lunghezza - l - [mm]: 22; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4006209145708 Codice fischer: 14570


