FISCHER ITALIA - FIS00009388 SAR 310-BI SIGIL. ACRILICO RUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A base acrilica
Colore - Bianco
Contenuto - 310 ml
Confezione - Cartuccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132072714
Codice prodotto
FIS00009388
Cod. produttore
00009388
Produttore
FIS
Modello:
A base acrilica
Colore:
Bianco
Contenuto:
310 ml
Confezione:
Cartuccia
Sigillante effetto intonaco acrilico SAR Sigillante acrilico in dispersione acquosa per pareti intonacate interne con effetto ruvido Materiali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Elementi anodizzati Cartongesso Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosi Vantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno. La struttura granulosa è ideale per superfici ruvide e assicura un aspetto simile all'intonaco grezzo. Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione. Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento. Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica. Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Adatto anche per la sigillatura di: Fessure su superfici ruvide di pareti interne Giunti di connessione con bassi movimenti Giunti in costruzioni interne asciutte Giunti tra pareti e soffitti Giunti su finestra e connessione al cassonetto Funzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: bianco RAL 9010; Riferimenti: EAN: 8001132093887 Codice fischer: 9388


