FISCHER ITALIA - FIS00009384 SNP 310-TR SIL NEUTRO POLICARB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132093849
Codice prodotto
FIS00009384
Cod. produttore
00009384
Produttore
FIS
Silicone policarbonato neutro SNP Sigillante siliconico neutro a base alcolica per policarbonato e altri materiali plastici Materiali di supporto: Policarbonato e polimeri acrilici Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosi Vantaggi: Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e per impieghi sanitari. Ottima adesione su molte superfici plastiche. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Non verniciabile. Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Vetrate, anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina Adatto anche per la sigillatura di: Vasche da bagno Box doccia Serre Lucernari Funzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 15; Contenuto: 310; Colore: transparent; Riferimenti: EAN: 8001132093849 Codice fischer: 9384


