FISCHER ITALIA - FIS00009293 PU 750 CL.B2 SCHIUMA POLIUR. P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PUR (poliuretano)
Colore - Giallo
Contenuto - 750 ml
Confezione - Cartuccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132092934
Codice prodotto
FIS00009293
Cod. produttore
00009293
Produttore
FIS
Modello:
PUR (poliuretano)
Colore:
Giallo
Contenuto:
750 ml
Confezione:
Cartuccia
Schiuma professionale PU / PUP Schiuma poliuretanica professionale resistente alla pressione e testata con filo incandescente (Glow Wire Test) Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre di cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, Silicone) Pietra Vantaggi: La schiuma è resistente alla pressione dell’acqua fino a 0,5 bar. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Lo speciale dosatore richiudibile ""Fix Adapter"" nella versione manuale, consente l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte, garantendo così una funzionalità duratura. Elevata densità e resistenza a compressione. Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC. Applicazioni: Riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento liquami e cisterne Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità , connessioni tra pareti ed elementi di finitura Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti Montaggio di cassette elettriche Non applicabile su neoprene e supporti bituminosi. Funzionamento: Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e (solo PUP) avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dalbasso verso l'alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato. Pulire gliattrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Solo per PU, riportare la bombola in posizione verticale, piegare il tubo erogatore e premerlo nel tappo ricavato sull'erogatore. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18 verticale; Utilizzo: manuale; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 50; Colore: giallo; Riferimenti: EAN: 8001132092934 Codice fischer: 9293


