FINDER SPA - FIN8A5890241600 MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE OPTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Con uscita a relè - sì
Dispositivo di base - no
Corrente di commutazione - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
5 PZ
EAN
8012823452920
Codice prodotto
FIN8A5890241600
Cod. produttore
8A5890241600
Produttore
FIN
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Con uscita a relè:
sì
Dispositivo di base:
no
Corrente di commutazione:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite digitali:
8
Numero di ingressi digitali:
16
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Con interfaccia ottica:
no
Temporizzato:
no
Espandibile:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Dispositivo di espansione:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Larghezza:
70 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.8 mm