FINDER SPA - FIN7U0182300000 PRESA DA QUADRO-FR GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di connettore - Femmina
Corrente nominale - 16 A
Colore - Grigio
Tensione nominale - 250 V
Confezione
5 PZ
EAN
8012823446325
Codice prodotto
FIN7U0182300000
Cod. produttore
7U0182300000
Produttore
FIN
Modello:
Altri
Tipo di connettore:
Femmina
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
250 V
Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: grigio Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20


