FINDER SPA - FIN7M3884000312 CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...265 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823433233
Codice prodotto
FIN7M3884000312
Cod. produttore
7M3884000312
Produttore
FIN
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...265 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
500...500 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
3
Larghezza:
52.2 mm
Profondità:
63.9 mm
Altezza:
90.4 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
7
Grado di protezione (IP):
IP50


