FINDER SPA - FIN7M3884000112 CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A 2xS0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823433202
Codice prodotto
FIN7M3884000112
Cod. produttore
7M3884000112
Produttore
FIN
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...265 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
3
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Con il codice di accesso:
sì
Larghezza:
52.2 mm
Frequenza uscita impulsiva:
500...500 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
63.9 mm
Altezza:
90.4 mm
Numero di cifre:
7


