FINDER SPA - FIN7M2482300310 CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823426754
Codice prodotto
FIN7M2482300310
Cod. produttore
7M2482300310
Produttore
FIN
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...265 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Con il codice di accesso:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
63.9 mm
Altezza:
90.4 mm
Numero di cifre:
7