pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7M2482300110 CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823426730

Codice prodotto

FIN7M2482300110

Cod. produttore

7M2482300110

Produttore

FIN

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...265 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Con il codice di accesso:

Larghezza:

17.5 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP50

Profondità:

63.9 mm

Altezza:

90.4 mm

Numero di cifre:

7

Contatore di energia monofase bidirezionale con display LCD; Multifunzione e certificato MID. Uscita a impulsi S0, dotato di porta di comunicazione IR. La tecnologia NFC permette di leggere l'energia misurata anche in assenza di tensione e di programmaree personalizzare il contatore tramite smartphone. • Visualizzazione del totale e parziale consumato: (azzerabile): kWh, kVAh, kvarh • 2 contatori certificati MID per l'energia attiva + 2 per energia reattiva (certificazione nazionale), 8 contatori azzerabili personalizzabili dall'utente • Visualizzazione dei seguenti valori istantanei: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, angolo sfasamento V/I e direzione del flusso di potenza • Contatore a 7 caratteri, con display retroilluminato • Tasto multifunzione a sfioramento • Classe di precisione energia attiva: B conforme EN 50470-3 (MID) • Classe di precisione energia reattiva: 2 conforme EN 62053-23 • Uscita impulsiva S0 per il controllo remoto dell’energia secondo EN 62053-31 • Coprimorsetti piombabileintegrato • Categoria di protezione II • Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)