FINDER SPA - FIN7E8684000312 CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE (CT)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 1 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 320...498 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823412665
Codice prodotto
FIN7E8684000312
Cod. produttore
7E8684000312
Produttore
FIN
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
320...498 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
M-bus
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
72 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
63.5 mm
Altezza:
91 mm
Numero di cifre:
8