FINDER SPA - FIN7E1682300010 CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 65A 35MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823323220
Codice prodotto
FIN7E1682300010
Cod. produttore
7E1682300010
Produttore
FIN
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...264 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Analogico
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
35 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
85.5 mm
Numero di cifre:
7