FINDER SPA - FIN7E1282300002 CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 25A 35M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...264 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823323558
Codice prodotto
FIN7E1282300002
Cod. produttore
7E1282300002
Produttore
FIN
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...264 V
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Esterno
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
no
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
85.5 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
6
Grado di protezione (IP):
IP50