FINDER SPA - FIN6K0490244712 MINI CONTATTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 5.5 kW
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8012823449951
Codice prodotto
FIN6K0490244712
Cod. produttore
6K0490244712
Produttore
FIN
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
5.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
12 A