pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6K0490244309 MINI CONTATTORE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6K0490244309 MINI CONTATTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823449975

Codice prodotto

FIN6K0490244309

Cod. produttore

6K0490244309

Produttore

FIN

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

4

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

9 A

Mini contattore N°contatti: 4= 4 contatti Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Note: Contatti ausiliari NC conforme alla normativa EN 60947-4-1 "Mirror contact" Alimentazione: DC potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. Volt DC: 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 9 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 4 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 9 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.03/06K.06 Grado di protezione: IP20