pagina iniziale

FINDER SPA - FIN418170129024 MINI RELE PER C.S. SSR 1 USCITA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN418170129024 MINI RELE  PER C.S. SSR 1 USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 12...12 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 5 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823351933

Codice prodotto

FIN418170129024

Cod. produttore

418170129024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

12...12 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente nominale di impiego Ie:

5 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Mini relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.