FINDER SPA - FIN396070129024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...12 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823390604
Codice prodotto
FIN396070129024
Cod. produttore
396070129024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
12...12 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico