pagina iniziale

FINDER SPA - FIN395001259024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN395001259024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 125...125 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823390215

Codice prodotto

FIN395001259024

Cod. produttore

395001259024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

125...125 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN395001259024 - Fotoaccoppiatore