FINDER SPA - FIN394001259024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 125...125 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357188
Codice prodotto
FIN394001259024
Cod. produttore
394001259024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
125...125 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


