FINDER SPA - FIN394000248240 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 230...230 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823361628
Codice prodotto
FIN394000248240
Cod. produttore
394000248240
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
230...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


