FINDER SPA - FIN393071259024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 125...125 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823356969
Codice prodotto
FIN393071259024
Cod. produttore
393071259024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
125...125 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


